Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M04160.160.0050 Hex Cap Screw M16 x 1.50, 50mm Length, 25PK | AB8EMT 25DJ28

APPROVED VENDOR M04160.160.0050 Hatlapfejű csavar M16 x 1.50, 50 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8EMT Típus: M04160.160.0050Keresztszám: 25DJ28 / 42GC82
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
€117.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 1.5
ÁtmérőM16
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossza a feje alatt50mm
AnyagAcél
Min. Menethossz38mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza38mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.160.0050 Hatlapfejű csavar M16 x 1.50, 50 mm hosszú, 25 PK
€117.43 /csomag