Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Hex Cap Screw M30, 3.50, 70mm Length, 5PK | AB8TML 29DH07

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Hatlapfejű csavar M30, 3.50, 70 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TML Típus: M01210.300.0070Keresztszám: 29DH07 / 42FX71
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
€72.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30 x 3.5
ÁtmérőM30
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18.7mm
fej típusaHex
Fej szélessége46mm
Hossza a feje alatt70mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz70mm
Számított terhelés660 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret3.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9268
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Hatlapfejű csavar M30, 3.50, 70 mm hosszú, 5PK
€72.87 /csomag