Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Hex Cap Screw M27 x 3, 80mm Length, 5PK | AB8TMK 29DH06

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Hatlapfejű csavar M27 x 3, 80 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AB8TMK Típus: M01210.270.0080Keresztszám: 29DH06 / 42FX70

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€98.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM27 x 3
ÁtmérőM27
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság17mm
fej típusaHex
Fej szélessége41mm
Hossza a feje alatt80mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz80mm
Számított terhelés660 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
Menetméret3mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4854
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Hatlapfejű csavar M27 x 3, 80 mm hosszú, 5 PK
€98.30 /csomag