Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01210.060.0008 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M6 x 1, 8 mm hosszúság, 100 PK | AE7VXC 6AU84

APPROVED VENDOR M01210.060.0008 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M6 x 1, 8 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VXC Típus: M01210.060.0008Keresztszám: 6AU84 / 42FW16
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
€16.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt8mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz8mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3712
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0008 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M6 x 1, 8 mm hosszú, 100 PK
€16.32 /csomag