Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01210.040.0025 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M4 x 0.70, 25 mm hosszú, 100 PK | AE7VWK 6AU67

APPROVED VENDOR M01210.040.0025 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M4 x 0.70, 25 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VWK Típus: M01210.040.0025Keresztszám: 6AU67 / 42FV97

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossza a feje alatt25mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz25mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0025 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M4 x 0.70, 25 mm hosszú, 100 PK
€9.60 /csomag