Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK62512EA Kétvégű menetes csap 5/8-18 alumínium | AB9JUD 2DLV7

APPROVED VENDOR LINK62512EA Kétvégű menetes csap 5/8-18 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JUD Modell: LINK62512EAKereszthivatkozás: 2DLV7
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
€43.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3.625 "
Menet hossza (B)3.625 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret5 / 8-18
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62512EA Kétvégű menetes csap 5/8-18 alumínium
€43.09 /Mértékegység