Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK37506IA Kétvégű belső menetes csap 3/8-24 | AB9JUZ 2DLX8

APPROVED VENDOR LINK37506IA Kétvégű belső menetes csap 3/8-24

Raktáron
Tétel: AB9JUZ Modell: LINK37506IAKereszthivatkozás: 2DLX8
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
€28.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű belső menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.25 "
Menet hossza (B)1.25 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 8-24
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK37506IA Kétvégű belső menetes csap 3/8-24
€28.63 /Mértékegység