Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Hex Cap Screw B7 1-8 X 3, 5PK | AB3YAQ 1VZN3

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Hatlapfejű csavar B7 1-8 X 3, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3YAQ Modell: HVHS.000202.50Kereszthivatkozás: 1VZN3
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
€20.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
FokozatB7
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaNehéz, súlyos
Fej szélessége1.625 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Rockwell KeménységC35
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság125,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.06
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158066
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000059.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€95.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000104.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€133.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Hatlapfejű csavar B7 1-8 X 3, 5PK
€20.47 /csomag