Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HT1210BR Fúrópersely H fúróméret 1/16 hüvelykes | AA3DRR 11H720

APPROVED VENDOR HT1210BR fúrópersely H fúróméret 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3DRR Modell: HT1210BRKereszthivatkozás: 11H720
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
€91.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaFej nyomja meg a Fit gombot
Koncentrikus tolerancia0.0003 "TIR max
Fúró méret1 / 16 "
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.1 / 16 "
Belül Dia. Megértés+ .0001- +.0004 "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.3 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+0.0016 - +0.0006 "
Teljes hossz5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.83
Hajó hossza (cm)0.8
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HT1212BR Fúrópersely H fúróméret 1/16 hüvelykes | AA3DTG 11H734 HT1212BR3 / 4 "€92.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HT124BR Fúrópersely H fúróméret 1/16 hüvelykes | AA3DXE 11H825 HT124BR1 / 4 "€79.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR HT1210BR fúrópersely H fúróméret 1/16 hüvelyk
€91.52 /Mértékegység