Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D189 Hvac Motor 1/20 LE 1500 RPM 230V 3.3 | AC7LUG 38N551

FASCO D189 Hvac motor 1/20 LE 1500 rpm 230v 3.3

Raktáron
Cikkszám: AC7LUG Típus: D189Kereszthivatkozás: 38N551
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
€146.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázNyissa ki a szellőzőt
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők0.9
HP1/20
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Szerelési minta2-7/8 x 2-7/8
Adattábla fordulat / perc1500
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.25 "
Tengely típusaLakás
Stud helye4 / BE
Stud / Base Mtg. Minta2-7/8 x 2-7/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.422
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.57
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termék részletek:

A Fasco D189 HVAC motor ideális a beltéri kényelem fenntartásához a kondicionált levegő mozgásának meghajtásával. Alkalmazása hozzájárul a hatékony hőmérsékletszabályozáshoz, a szellőzéshez és a levegőminőséghez, kényelmes és egészséges környezetet biztosítva. Fűtő-, szellőző- és légkondicionáló (HVAC) rendszerekben használják ventilátorok és fúvók meghajtására, elősegítve az optimális légkeringést és a hőmérséklet szabályozását.

Jellemzők:

  • Acél motorvázzal rendelkezik, amely rugalmasságot és hosszú élettartamot biztosít az igényes HVAC alkalmazásokban.
  • Ez a HVAC motor lehetővé teszi a csapszeges rögzítést a biztonságos és stabilitás érdekében.
  • A motor tengelyének az óramutató járásával ellentétes irányú forgása van (CCWSE), amely speciális forgási jellemzőket kínál az optimális teljesítmény érdekében.
  • Ez a motor automatikus motorhővédelemmel van felszerelve, amely biztosítja a biztonságot azáltal, hogy megakadályozza a túlmelegedést a hosszabb működés során, hozzájárulva a motor élettartamának meghosszabbításához.
  • Nyitott levegős motorháza növeli a hűtési hatékonyságot az optimális üzemi hőmérséklet fenntartása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 19L413 mágneskapcsoló szervizkészlet: Ez a készlet a Fasco D189 HVAC motor karbantartására alkalmas. A helyszíni HVAC-vállalkozóknak a motorkondenzátorok javításában és karbantartásában való segítése érdekében huzalanyákat, gyorsleválasztókat, ellenállásokat, vezeték-áthidalókat, kondenzátortartókat, kontaktorokat és kondenzátortartókat tartalmaz. A készlet a kemény műanyag tárolódobozokon kívül egy hordtáskát is tartalmaz.
  • Dayton 2MXX9 propeller: Levegő vagy más folyadékok hatékony mozgatására szolgál, hozzájárulva a rendszerek megfelelő működéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú csapágyat használnak a Fasco D189 HVAC motorban?

V. Ez a motor karmantyús csapágyakat használ a sima, alacsony súrlódású működés érdekében.

K. Hogyan járul hozzá ennek a HVAC-motornak a lapos motortengely-kialakítása a ventilátor- és ventilátorszerelvények zökkenőmentes felszereléséhez?

V. Lapos motortengely-kialakítással rendelkezik, amely zökkenőmentesen illeszkedik a HVAC ventilátor- és ventilátoregységekhez, így biztosítva a kompatibilitást és az optimális teljesítményt.

K. Mi a Fasco D189 HVAC motor maximális környezeti hőmérséklete?

V. A maximális környezeti hőmérséklet 40 °C.

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakAdóMotortervezésMotorház kialakításaMotoros alprogramMotor hővédelmemotor típusaÁr
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€145.08
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€147.63
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€198.09
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€193.25
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleNyissa ki a CseppállóKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€197.08
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "UjjFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€353.03
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "LabdaFolyamatos Air-OverÁrnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtöttKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátorkocsiÁrnyékolt pole€389.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D189 Hvac motor 1/20 LE 1500 rpm 230v 3.3
€146.68 /Mértékegység