Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DHO-80ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 80mm | AE3KVX 5DV11

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 80 mm

Raktáron
Tétel: AE3KVX Modell: DHO-80ST PAKereszthivatkozás: 5DV11

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€4.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez1.75mm
Illik a Groove Dia-hez.83.50mm
Megfelel a horony szélességének2.65mm
Bore Dia számára.80mm
Ingyenes OD85.50mm
Groove Dia. Megértés+ 0.30 mm
Hole Dia.3mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság2.5mm
Vastagsági tolerancia-0.07mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 80 mm
€4.54 /Mértékegység