Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DHO-50ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 50mm | AE3KPA 5DU95

APPROVED VENDOR DHO-50ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 50 mm

Raktáron
Tétel: AE3KPA Modell: DHO-50ST PAKereszthivatkozás: 5DU95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez1.50mm
Illik a Groove Dia-hez.53mm
Megfelel a horony szélességének2.15mm
Bore Dia számára.50mm
Ingyenes OD54.20mm
Groove Dia. Megértés+ 0.30 mm
Hole Dia.2.5mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság2mm
Vastagsági tolerancia-0.07mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-50ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 50 mm
€3.05 /Mértékegység