Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DHO-38ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 38mm | AE3KNW 5DU91

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 38 mm

Raktáron
Tétel: AE3KNW Modell: DHO-38ST PAKereszthivatkozás: 5DU91
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
€1.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez1.00mm
Illik a Groove Dia-hez.40mm
Megfelel a horony szélességének1.6mm
Bore Dia számára.38mm
Ingyenes OD40.80mm
Groove Dia. Megértés+ 0.25 mm
Hole Dia.2.5mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.5mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 38 mm
€1.49 /Mértékegység