Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DHO-36ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 36mm | AE3KNU 5DU89

APPROVED VENDOR DHO-36ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 36 mm

Raktáron
Tétel: AE3KNU Modell: DHO-36ST PAKereszthivatkozás: 5DU89
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
€1.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez1.00mm
Illik a Groove Dia-hez.38mm
Megfelel a horony szélességének1.6mm
Bore Dia számára.36mm
Ingyenes OD38.80mm
Groove Dia. Megértés+ 0.25 mm
Hole Dia.2.5mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.5mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-36ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 36 mm
€1.13 /Mértékegység