Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR DHO-28SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 28mm | AE3FQJ 5DA10

APPROVED VENDOR DHO-28SA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 28mm

Raktáron
Tétel: AE3FQJ Modell: DHO-28SAKereszthivatkozás: 5DA10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.70mm
Illik a Groove Dia-hez.29.40mm
Megfelel a horony szélességének1.3mm
Bore Dia számára.28mm
Ingyenes OD30.10mm
Groove Dia. Megértés+ 0.21 mm
Hole Dia.2mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.2mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-28SA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 28mm
€6.92 /Mértékegység