Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR DHO-18SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 18Mm, 5PK | AE3EWX 5CY92

APPROVED VENDOR DHO-18SA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 18 mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3EWX Modell: DHO-18SAKereszthivatkozás: 5CY92
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
€17.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.50mm
Illik a Groove Dia-hez.19mm
Megfelel a horony szélességének1.1mm
Bore Dia számára.18mm
Ingyenes OD19.50mm
Groove Dia. Megértés+ 0.13 mm
Hole Dia.2mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC47-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1 mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-18SA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 18 mm, 5PK
€17.39 /csomag