Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DHO-10ST PA rögzítőgyűrű belső átmérő 10mm, 100PK | AE3KMR 5DU64

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA rögzítőgyűrű belső átmérője 10 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3KMR Modell: DHO-10ST PAKereszthivatkozás: 5DU64
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
€20.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.20mm
Illik a Groove Dia-hez.10.40mm
Megfelel a horony szélességének1.1mm
Bore Dia számára.10mm
Ingyenes OD10.80mm
Groove Dia. Megértés+ 0.11 mm
Hole Dia.1.2mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1 mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA rögzítőgyűrű belső átmérője 10 mm, 100 PK
€20.67 /csomag