Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR CCKENZZZZAAZZ Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1/2, 5PK | AE4VUV 5NA28

APPROVED VENDOR CCKENZZZZAAZZ Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4VUV Model: CCKENZZZZAAZZKereszthivatkozás: 5NA28

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1 / 2 "
Rockwell KeménységB70
Tömítés anyagaSzilikon gumi
Tömítés típusaO-Ring
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-160 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság70,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR CCKENZZZZAAZZ Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1/2, 5PK
€5.40 /csomag