AMS208 JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 8 hüvelykes, egygömbös tágulási csukló | AA9GDH 1CZD8

APPROVED VENDOR AMS208 tágulási csukló 8 hüvelykes egygömb

Raktáron
Tétel: AA9GDH Modell: AMS208Kereszthivatkozás: 1CZD8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€719.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
Csavar kör Dia.11.75 "
Csavarlyuk mérete3 / 4-10 "
Csavarlyukak8
csatlakozásfúrt
Karima vastagsága0.87 "
AnyagNeoprén
Max. Nyomás225 PSI 72 fokon F
Dia kívül.13.5 "
Teljes hossz6
Csőméret8"
Temp. Hatótávolság-50 - 230 ° F
típusEgyetlen gömb
Vákuum26 Hg-ban 72 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.69
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód4009220050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Csavarlyuk méreteAnyagDia kívül.Teljes hosszCsőmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS201H tágulási csukló 1 1/2 hüvelykes, egygömbös | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neoprén5"61.5 "Egyetlen gömb€131.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS202 tágulási csukló 2 hüvelykes egygömb | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neoprén6"62"Egyetlen gömb€158.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS201 tágulási csukló 1 hüvelykes egygömb | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neoprén4.25 "61"Egyetlen gömb€131.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS202H tágulási csukló 2 1/2 hüvelykes egygömbös | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neoprén7"62.5 "Egyetlen gömb€213.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS203 tágulási csukló 3 hüvelykes egygömb | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neoprén7.5 "63"Egyetlen gömb€244.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS204 tágulási csukló 4 hüvelykes egygömb | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neoprén9"64"Egyetlen gömb€328.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS205 tágulási csukló 5 hüvelykes egygömb | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neoprén10 "65"Egyetlen gömb€389.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR AMS208 tágulási csukló 8 hüvelykes egygömb
€719.72 /Mértékegység