Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0200 Tömítés teljes felületen 2 hüvelykes neoprén fekete | AB3JQW 1TUT2

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0200 tömítés teljes felületen 2 hüvelykes neoprén fekete

Raktáron
Tétel: AB3JQW Típus: 9071FF-0150-125-0200Kereszthivatkozás: 1TUT2
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
€2.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekFekete
Belül Dia.2.375 "
AnyagNeoprén keverék
Max. Nyomás150 psi
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.6"
Temp. Hatótávolság-20-től 190 F-ig
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód4016935050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.AnyagDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0075 Tömítés teljes felületen 3/4 hüvelykes neoprén fekete | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Fekete1-1 / 16 "Neoprén keverék3.875 "-20-től 190 F-ig€1.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0100 Tömítés teljes felületen 1 hüvelykes neoprén fekete | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Fekete1-5 / 16 "Neoprén keverék4.25 "-20-től 190 F-ig€1.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0150 Tömítés teljes felületen 1 1/2 hüvelykes neoprén fekete | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Fekete1-29 / 32 "Neoprén keverék5"-20-től 190 F-ig€1.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0250 Tömítés teljes felületen 2 1/2 hüvelykes neoprén fekete | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Fekete2.875 "Neoprén keverék7"-20-től 190 F-ig€3.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0300 Tömítés teljes felületen 3 hüvelykes neoprén fekete | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Fekete3.5 "Neoprén keverék7.5 "-20-től 190 F-ig€4.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0400 Tömítés teljes felületen 4 hüvelykes neoprén fekete | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Fekete4.5 "Neoprén keverék9"-20-től 190 F-ig€5.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9071FF-0150-125-0600 Tömítés teljes felületen 6 hüvelykes neoprén fekete | AB3JRA 1TUT6 9071FF-0150-125-0600Fekete6.625 "Neoprén keverék11 "-20-től 190 F-ig€9.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0200 tömítés teljes felületen 2 hüvelykes neoprén fekete
€2.60 /Mértékegység