Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 88060 csávázóedény 6 Quart 9 x 7.5 304 Rozsdamentes acél | AC9XQH 3LEF6

APPROVED VENDOR 88060 öltözőedény 6 kvart 9 x 7.5 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC9XQH Típus: 88060Kereszthivatkozás: 3LEF6
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
€397.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖltöződoboz
AlapanyagRozsdamentes acél
Kapacitás6
Átmérő7.5
Magasság9
Szélesség9.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.97
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7323930060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 88010 csávázóedény 1 Quart 5.25 x 4 1/8 304 Rozsdamentes acél | AC9XLN 3LDZ7 8801014.1255.255.38 "€226.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 88040 csávázóedény 4.5 Quart 7 3/8 x 7 304 Rozsdamentes acél | AC9XQG 3LEF5 880404.577.3757.12 "€270.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 88080 csávázóedény 8 Quart 10 x 8.25 304 Rozsdamentes acél | AC9XQJ 3LEF7 8808088.251010.125 "€443.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 88060 öltözőedény 6 kvart 9 x 7.5 304 rozsdamentes acél
€397.92 /Mértékegység