JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0375X1212 szivacslap szilikon 3/8 x 12 x 12 hüvelykes | AC8ATZ 39F962

APPROVED VENDOR 7204L-0375X1212 szivacslap szilikon 3/8 x 12 x 12 hüvelyk

Tétel: AC8ATZ Típus: 7204L-0375X1212Kereszthivatkozás: 39F962

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacslap
Háttér típusaAkril ragasztó
színeknarancs
nyúlás250%
befejezTexturált
Hossz12 "
AnyagSzilikon szivacs
Max. Hőmérséklet450 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-103 ° F
Szakítószilárdság100 PSI
Vastagság3 / 8 "
típusZárt cella
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4016930000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0125X1211 szivacslap szilikon 1/8 x 12 x 12 hüvelyk | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211Egyszerű12 "1 / 8 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0125X1212 szivacslap szilikon 1/8 x 12 x 12 hüvelyk | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Akril ragasztó12 "1 / 8 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0125X2411 szivacslap szilikon 1/8 x 24 x 24 hüvelykes | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411Egyszerű24 "1 / 8 "24 "€228.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0125X2412 Szilikon szivacslap 1/8 x 24 x 24 hüvelyk | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Akril ragasztó24 "1 / 8 "24 "€296.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0188X1211 szivacslap szilikon 3/16 x 12 x 12 hüvelykes | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211Egyszerű12 "3 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0188X1212 szivacslap szilikon 3/16 x 12 x 12 hüvelykes | AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Akril ragasztó12 "3 / 16 "12 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7204L-0188X2411 szivacslap szilikon 3/16 x 24 x 24 hüvelykes | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411Egyszerű24 "3 / 16 "24 "€254.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0375X1212 szivacslap szilikon 3/8 x 12 x 12 hüvelyk