Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6ZA28 Flat Washer 3/4, 25PK | AF2YFY

APPROVED VENDOR 6ZA28 Lapos alátét 3/4", 25PK

Raktáron
Tétel: AF2YFY Modell: 6ZA28
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
€16.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti lapos alátét
befejezMelegen horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 15 / 32 "
Rockwell KeménységC26-C45
Vastagság0.122–0.177 ”
Vastagsági tolerancia0.122–0.177 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA28 Lapos alátét 3/4", 25PK
€16.78 /csomag