Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE27 horogválasztékok | AF2VTR

APPROVED VENDOR 6YE27 horog választék

Raktáron
Tétel: AF2VTR Modell: 6YE27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€126.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPegboard Hook választék készlet
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3"
Lyukközök1-1 / 2 "
ZárórendszerIgen
AnyagAcél
Rúdvastagság1/4 és 3/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPF5 Pegboard horog választék készlet 26 db | AE6KRT 5TPF5Fényes cinkRound7 / 25 "€61.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPF6 Pegboard horogválaszték készlet 95 db | AE6KRU 5TPF6Fényes cinkRound-€200.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPF7 Pegboard kampós választék készlet 12 db | AE6KRV 5TPF7Fényes cinkRound7 / 25 "€30.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPJ4 Pegboard Hook Asortment Kit 26 db | AE6KTZ 5TPJ4FeketeRound7 / 25 "€61.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPJ5 Pegboard Hook Asortment Kit 95 db | AE6KUA 5TPJ5FeketeRound7 / 25 "€200.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPJ6 Pegboard Hook Asortment Kit 12 db | AE6KUB 5TPJ6FeketeRound7 / 25 "€30.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPP0 Pegboard Hook Asortment Kit 46 db | AE6KVN 5TPP0FeketeNégyzet3 / 8 "€126.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE27 horog választék
€126.25 /Mértékegység