Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED6 ventilátor kapcsoló 120 120-277 V-on zár | AF2HXV

APPROVED VENDOR 6UED6 ventilátor kapcsoló 120 120-277 V-nál zár

Raktáron
Cikkszám: AF2HXV Modell: 6UED6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)120
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)110
Mélység2-1 / 8 "
Differenciális10
Magasság1.5 "
Induktív erősítők @ 120 V14
Induktív erősítők @ 240 V10
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság110-120 F
típusVentilátor
Feszültség tartomány120 a 240
Szélesség1 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ventilátor kikapcsolási hőmérséklete. (F) (110)
    • Ventilátor bekapcsolva (F) (120)
    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységDifferenciálisTemp. HatótávolságFeszültség tartománySzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED4 ventilátor kapcsoló 90 120-240 V-on zár | AF2HXT 6UED42-1 / 8 "1080-90 F120 a 2401 5 / 8 "€11.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED7 ventilátor kapcsoló 130 120-277 V-on zár | AF2HXW 6UED71"15115-130 F120 a 2771.75 "€12.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED8 ventilátor kapcsoló 140 120-277 V-on zár | AF2HXX 6UED81"20120-140 F120 a 2771.75 "€11.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED9 ventilátor kapcsoló 150 120-277 V-on zár | AF2HXY 6UED91"20130-150 F120 a 2771.75 "€12.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED6 ventilátor kapcsoló 120 120-277 V-nál zár
€12.11 /Mértékegység