Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEC4 Limit Rollout Manual Reset Opens 200 | AF2HXG

APPROVED VENDOR 6UEC4 Limit Rollout Manual Reset Megnyílik 200

Raktáron
Tétel: AF2HXG Modell: 6UEC4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)Manuálisan
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)200
Mélység1"
Magasság1.5 "
Induktív erősítők @ 120 V10
Induktív erősítők @ 240 V5
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Ellenálló erősítők @ 277V21.6
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság200 F
típusLimit, bevezetés, kézi visszaállítás
Feszültség tartomány120 a 277
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTemp. HatótávolságFeszültség tartománySzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEC2 Limit Rollout Manual Reset Opens 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 F120 a 2771.75 "€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEC3 Limit Rollout Manual Reset Opens 180 | AF2HXF 6UEC31"1.5 "180 F120 a 2771.75 "€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEC5 Limit Rollout Manual Reset Opens 220 | AF2HXH 6UEC53 / 4 "1.25 "220 F120 a 2403 / 4 "€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEC7 Limit Rollout Manual Reset Opens 240 | AF2HXK 6UEC73 / 4 "1.25 "240 F120 a 2403 / 4 "€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEC8 Limit Rollout Manual Reset Opens 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 F120 a 2403 / 4 "€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEC9 Limit Rollout Manual Reset Opens 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 F120 a 2403 / 4 "€19.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED0 Limit Rollout Manual Reset Opens 300 | AF2HXN 6UED03 / 4 "1.25 "300 F120 a 2403 / 4 "€19.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEC4 Limit Rollout Manual Reset Megnyílik 200
€19.21 /Mértékegység