JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDR7 rúd Nylon 6/6 fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TRH

APPROVED VENDOR 6MDR7 nylon rúd 6/6 fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság

Tétel: AE9TRH Modell: 6MDR7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€17.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekFekete
Átmérő3 / 8 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagExtrudált nylon 6/6
Max. Hőmérséklet210 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság12,000 psi
típusSzínezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNZ8 rúd nejlon fekete 3/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.21
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNZ9 rúd nylon fekete 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.66
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA1 Rúd nylon fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.35
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA2 Rúd nylon fekete 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€3.22
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA3 Rúd nylon fekete 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.32
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA4 Rúd nylon fekete 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.41
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA5 Rúd nylon fekete 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€10.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDR7 nylon rúd 6/6 fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság
€17.27 /Mértékegység