JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC76 Pipe Nipple Asortment Black 1-1/2 In | AE9KAH

APPROVED VENDOR 6KC76 csőcsatlakozó választék fekete 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9KAH Modell: 6KC76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó választék
csatlakozásNPT
AnyagFekete hegesztett acél
Max. Nyomás150 psi @ 150 fok F WOG, 150 psi telített gőznyomás
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9395
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PRV1 Pipe Nipple Asortment Black 1/4In | AD9DPC 4PRV1Csőbimbó választék1 / 4 "€130.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PRV3 Pipe Nipple Asortment Black 3/8In | AD9DPE 4PRV3Csőbimbó választék3 / 8 "€158.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC72 Pipe Nipple Asortment Black 1/2 In | AE9KAD 6KC726KC771 / 2 "€156.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC73 Pipe Nipple Asortment Black 3/4 In | AE9KAE 6KC73Csőbimbó választék3 / 4 "€188.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC74 csőcsatlakozó választék fekete 1In | AE9KAF 6KC74Csőbimbó választék1"€352.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC75 csőcsatlakozó választék fekete 1-1/4 hüvelykes | AE9KAG 6KC75Csőbimbó választék1.25 "€450.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC77 csőcsatlakozó választék fekete 2 bemenet | AE9KAJ 6KC77Csőbimbó választék2"€634.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6KC76 csőcsatlakozó választék fekete 1-1/2 hüvelyk
€571.13 /Mértékegység