Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAN1 palack 125 ml-es 4 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNY

APPROVED VENDOR 6FAN1 palack 125 ml-es 4 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés

Raktáron
Tétel: AE8RNY Modell: 6FAN1
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
€66.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaAlacsony sűrűségű polietilén
Kapacitás125 ml / 4 oz.
Záró színÁttetsző
Záróanyagpolipropilén
Átmérő50mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság99mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete38-415 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAL9 palack 30 ml-es 1 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNW 6FAL930 ml / 1 oz.34mm63mmszéles28-415 mm€46.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAN0 palack 60 ml-es 2 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNX 6FAN060 ml / 2 oz.39mm86mmszéles28-415 mm€25.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAN2 palack 250 ml-es 8 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RNZ 6FAN2250 ml / 8 oz.61mm131mmszéles43-415 mm€75.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAN3 palack 500 ml-es 16 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RPA 6FAN3500 ml / 16 oz.73mm168mmszéles53-415 mm€137.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAR3 palack 15 ml-es 0.5 uncia keskeny szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RPX 6FAR315 ml / 0.5 oz.25mm60mmkeskeny20-415 mm€26.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAR4 palack 30 ml-es 1 uncia keskeny szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RPY 6FAR430 ml / 1 oz.36.5mm62mmkeskeny20-415 mm€27.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAR5 palack 60 ml-es 2 uncia keskeny szájú - 12 darabos kiszerelés | AE8RPZ 6FAR560 ml / 2 oz.40.5mm85mmkeskeny20-415 mm€50.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAN1 palack 125 ml-es 4 uncia széles szájú - 12 darabos kiszerelés
€66.68 /Mértékegység