JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH7 környezetvédelmi mintapalack 500 ml - 125 db-os csomag | AE8RMX

APPROVED VENDOR 6FAH7 Környezetvédelmi Mintaüveg 500 Ml - 125 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AE8RMX Modell: 6FAH7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€509.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti mintavevő palack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás500 ml / 16 oz.
Záró színÁttetsző
Záróanyagpolipropilén
Átmérő73mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság168mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-415 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.87
Hajó magassága (cm)55.63
Hajó hossza (cm)67.56
Hajószélesség (cm)50.55
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH1 környezetvédelmi mintapalack 125 ml - 500 db | AE8RMQ 6FAH1125 ml / 4 oz.50mm104mmkeskeny24-415 mm€806.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH2 Környezetvédelmi Mintapalack 250 ml - 250 db-os csomag | AE8RMR 6FAH2250 ml / 8 oz.61mm133mmkeskeny24-415 mm€660.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH3 Környezetvédelmi Mintapalack 500 ml - 125 db-os csomag | AE8RMT 6FAH3500 ml / 16 oz.73mm171mmkeskeny28-415 mm€452.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH4 környezetvédelmi mintapalack 1000 ml - 50 db-os csomag | AE8RMU 6FAH41,000 ml / 32 oz.92mm217mmkeskeny38mm€237.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH5 Környezetvédelmi Mintapalack 125 Ml - 500-as csomag | AE8RMV 6FAH5125 ml / 4 oz.51mm100mmszéles38-415 mm€978.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH6 Környezetvédelmi Mintapalack 250 ml - 250 db-os csomag | AE8RMW 6FAH6250 ml / 8 oz.61mm131mmszéles43-415 mm€746.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6FAH8 környezetvédelmi mintapalack 1000 ml - 50 db-os csomag | AE8RMY 6FAH81,000 ml / 32 oz.91mm199mmszéles63-415 mm€379.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAH7 Környezetvédelmi Mintaüveg 500 Ml - 125 db-os kiszerelés
€509.05 /Mértékegység