Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6DY92 Socket Cap Screw Low Stainless Steel M4 x 0.70 X 40, 25PK | AE8LRR

APPROVED VENDOR 6DY92 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 40, 25PK

Raktáron
Tétel: AE8LRR Modell: 6DY92

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt40mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6DY92 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 40, 25PK
€33.13 /csomag