Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CB16 Hex Nut Full M10 X 1Mm 17Mm W, 50PK | AE8AAD

APPROVED VENDOR 6CB16 hatlapfejű anya teljes M10 x 1 mm 17 mm széles, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAD Modell: 6CB16

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM10 x 1
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8
Magasság8mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM10 x 1
Menet típusaFinom pályamutató
típusTele
Szélesség17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB16 hatlapfejű anya teljes M10 x 1 mm 17 mm széles, 50 PK
€22.42 /csomag