Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYY8 Brass Cross 1/4 hüvelykes Fnpt | AE7WWJ

APPROVED VENDOR 6AYY8 sárgaréz kereszt, 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE7WWJ Modell: 6AYY8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL18 Cross 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F€15.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL19 Cross 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EYN 22UL19125 psi3 / 8 "3 / 8 "-20 foktól 400 fokig F€22.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL20 Cross 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7EYP 22UL20125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F€23.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL21 Cross 3/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F€37.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL22 Cross, 1 hüvelykes sárgaréz | AB7EYR 22UL22125 psi1"1"-20 foktól 400 fokig F€59.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYY9 Brass Cross 3/8 Inch Fnpt | AE7WWK 6AYY91200 psi-3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€19.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ0 Brass Cross 1/2 hüvelykes Fnpt | AE7WWL 6AYZ01200 psi-1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€31.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY8 sárgaréz kereszt, 1/4 hüvelykes Fnpt
€14.47 /Mértékegység