Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW6 csőpersely sárgaréz 3/8 x 1/8 hüvelyk | AE7WVK

APPROVED VENDOR 6AYW6 csőpersely sárgaréz 3/8 x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7WVK Modell: 6AYW6
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
€3.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW5 csőpersely sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AE7WVJ 6AYW51 / 4 "x 1 / 8"€10.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW7 csőpersely sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AE7WVL 6AYW73 / 8 "x 1 / 4"€15.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW8 csőpersely sárgaréz 1/2 x 1/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AE7WVM 6AYW81 / 2 "x 1 / 4"€37.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW9 csőpersely sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AE7WVN 6AYW91 / 2 "x 3 / 8"€30.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX0 csőpersely sárgaréz 3/4 x 3/8 hüvelykes | AE7WVP 6AYX03 / 4 "x 3 / 8"€6.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX1 csőpersely sárgaréz 3/4 x 1/2 hüvelyk - 5 db-os csomag | AE7WVQ 6AYX13 / 4 "x 1 / 2"€31.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYW6 csőpersely sárgaréz 3/8 x 1/8 hüvelyk
€3.32 /Mértékegység