Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWR1 autóipari szervizcsatlakozó piros magas | AE7WHQ

APPROVED VENDOR 6AWR1 autóipari szervizcsatlakozó piros magas

Raktáron
Tétel: AE7WHQ Modell: 6AWR1
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
€53.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépjármű szerviz csatlakozó
csatlakozás7 / 16-20 férfi oldalsó kikötő
Csatlakozás mérete7/16 "-20 férfi oldalsó kikötő
Hossz1 7 / 8 "
Dia kívül.1 5 / 16 "
Prod. LeírásGyorscsatlakozó férfi oldalsó csatlakozóval és piros vezérlőgombbal
típusMagas oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteProd. LeírástípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWR0 Autóipari szervizcsatlakozó Kék Alacsony | AE7WHP 6AWR07 / 16-20 férfi oldalsó kikötő7/16 "-20 férfi oldalsó kikötőGyorscsatlakozó férfi oldalsó csatlakozóval és kék vezérlőgombbalAlsó oldal€53.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWR2 autóipari szervizcsatlakozó kék alacsony | AE7WHR 6AWR214 mm-es női oldalsó port14 mm-es női oldalsó portGyorscsatlakozó női oldalsó csatlakozóval és kék vezérlőgombbalAlsó oldal€54.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWR3 autóipari szervizcsatlakozó piros magas | AE7WHT 6AWR314 mm-es női oldalsó port14 mm-es női oldalsó portGyorscsatlakozó női oldalsó csatlakozóval és piros vezérlőgombbalMagas oldal€44.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWR1 autóipari szervizcsatlakozó piros magas
€53.55 /Mértékegység