Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALP2 négyzet alakú alumínium 1 3/4 hüvelykes belső négyzet 3 láb | AE7UKY

APPROVED VENDOR 6ALP2 négyzet alakú alumínium cső 1 3/4 hüvelyk belső négyzet 3 láb

Raktáron
Tétel: AE7UKY Modell: 6ALP2
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
€38.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső, négyzet
Ötvözet típusa6063
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Bent a téren1 3 / 4 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 2.000 "
AnyagAlumínium
A téren kívül2"
Külső tolerancia+/- 0.024 "
kedélyT52
Szakítószilárdság27,000 psi
típusKorrózióálló
Tipikus keménység60
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Falvastagság1 / 8 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7608200090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALN5 négyzet alakú alumínium 3 3/4 hüvelykes belső négyzet 6 láb | AE7UKQ 6ALN56"+/- 3.000 "€125.72
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALN6 négyzet alakú alumínium 3 3/4 hüvelykes belső négyzet 3 láb | AE7UKR 6ALN63 láb.+/- 2.000 "€79.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALN7 négyzet alakú alumínium 3 3/4 hüvelykes belső négyzet 1 láb | AE7UKT 6ALN71"+/- 1.000 "€30.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALN8 négyzet alakú alumínium 2 3/4 hüvelykes belső négyzet 6 láb | AE7UKU 6ALN86"+/- 3.000 "€96.95
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALN9 négyzet alakú alumínium 2 3/4 hüvelykes belső négyzet 3 láb | AE7UKV 6ALN93 láb.+/- 2.000 "€61.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALP0 négyzet alakú alumínium 2 3/4 hüvelykes belső négyzet 1 láb | AE7UKW 6ALP01"+/- 1.000 "€23.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALP1 négyzet alakú alumínium 1 3/4 hüvelykes belső négyzet 6 láb | AE7UKX 6ALP16"+/- 3.000 "€57.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALP2 négyzet alakú alumínium cső 1 3/4 hüvelyk belső négyzet 3 láb
€38.01 /Mértékegység