Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ACH4 Mágneses relé kapcsoló Spdt 208/240v | AE7RLU

APPROVED VENDOR 6ACH4 Mágneses relé kapcsoló Spdt 208/240v

Raktáron
Tétel: AE7RLU Modell: 6ACH4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses relé
Tekercs Volt208/240
Mélység2"
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V12
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC6
Magasság2.25 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V60
FelszerelésEgyetemes
Ellenálló erősítők @ 277V15
KapcsolótípusSPDT
típusKapcsolási
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termék részletek:

    • Teljes terhelésű amperek @ 208V (6)

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolótípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ACH5 Mágneses relé kapcsoló 24V tekercs | AE7RLV 6ACH524DPST€13.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ACH6 Mágneses relé kapcsoló 120 V tekercs | AE7RLW 6ACH6120DPST€13.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ACH7 Mágneses relé kapcsoló Dpst 208/240v | AE7RLX 6ACH7208/240DPST€13.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZU0 Mágneses relé kapcsoló 120 V tekercs | AE7XBJ 6AZU0120DPDT€13.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZU1 Mágneses relé kapcsoló 208/240V tekercs | AE7XBK 6AZU1208/240DPDT€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ACH4 Mágneses relé kapcsoló Spdt 208/240v
€12.41 /Mértékegység