Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6855C23/32N8D Gumi neoprén 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MAQ 2UNL8

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D gumi neoprén 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3MAQ Típus: 6855C23/32N8DKereszthivatkozás: 2UNL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€87.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert80A
nyúlás160%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-50 ° F
Szakítószilárdság1800 PSI
Vastagság3 / 32 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód4008210000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D gumi neoprén 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk
€87.95 /Mértékegység