Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 658179-PG Tűzhelycsavar lapos 1/4-20X2 1/4, 100PK | AC3XTM 2XJ71

APPROVED VENDOR 658179-PG Tűzhelycsavar lapos 1/4-20X2 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XTM Modell: 658179-PGKereszthivatkozás: 2XJ71
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
€88.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzhely Bolt
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.477 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Lyuk méret9/32
Hossz2.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318152095
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságLyuk méretHosszMenet hosszaMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 658153-PG Tűzhelycsavar lapos 3/16-24x2 L - 100 db-os csomag | AC3XTD 2XJ63 658153-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24€122.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 658157-PG Tűzhelycsavar lapos 3/16-24x3 L - 100 db-os csomag | AC3XTE 2XJ64 658157-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24€133.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 658189-PG Tűzhelycsavar lapos 1/4-20 x 6 L - 100 db-os csomag | AC3XTQ 2XJ74 658189-PG7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20€352.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 658201-PG Tűzhelycsavar lapos 5/16-18x3 L - 100 db-os csomag | AC3XTU 2XJ77 658201-PG7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18€225.92
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 658209-PG Tűzhelycsavar Flt 3/8-16x1 1/2l - 100 db-os csomag | AC3XTW 2XJ79 658209-PG7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16€332.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 658179-PG Tűzhelycsavar lapos 1/4-20X2 1/4, 100PK
€88.81 /csomag