Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5XA31 menetes betét M5X0.8Mm, 5PK | AE7DQK

APPROVED VENDOR 5XA31 menetes betét M5X0.8Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7DQK Modell: 5XA31

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€50.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret6.9mm
Külső menetméretM8 x 1.25
Telepítés5XA40 szerszám
Belső menet osztály6H
Belső menetméretM5 x 0.8mm
Hossz8"
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység9.5mm
Koppintson a Méretek elemreM8 x 1.25mm
Menet típusaMetric
típus2 reteszelő kulcs
Fal típusVékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menetosztály (6G)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA31 menetes betét M5X0.8Mm, 5PK
€50.92 /csomag