Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5WY84 Thread Insert 5/8-11 0.870 L, 5PK | AE7CPY

APPROVED VENDOR 5WY84 menetbetét 5/8-11 0.870 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7CPY Modell: 5WY84

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€90.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret53 / 64 "
Külső menetméret7 / 8-14
Telepítés5XA45 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret5 / 8-11
Hossz0.87 "
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység1.00 "
Koppintson a Méretek elemre7 / 8-14
Menet típusaUNC
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY84 menetbetét 5/8-11 0.870 L, 5PK
€90.45 /csomag