Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5WY63 Thread Insert 5/16-18 0.430 L, 5PK | AE7CPA

APPROVED VENDOR 5WY63 menetbetét 5/16-18 0.430 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7CPA Modell: 5WY63
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
€68.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret29 / 64 "
Külső menetméret1 / 2-13
Telepítés5XA42 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret5 / 16-18
Hossz0.43 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Teljes menetmélység0.50 "
Koppintson a Méretek elemre1 / 2-13
Menet típusaUNC
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY63 menetbetét 5/16-18 0.430 L, 5PK
€68.75 /csomag