JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WTY7 Ponyva Heavy Duty Vinyl 16 x 20 Feet | AE7BZN

APPROVED VENDOR 5WTY7 Ponyva, nagy teherbírású vinyl, 16 x 20 láb

Raktáron
Tétel: AE7BZN Modell: 5WTY7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€695.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételponyva
színekCserez
Vágásméret16 x 20 láb.
Kész méret15 láb 2 "x 19 láb 6"
VégtelenítettSárgaréz
VarrásHőszigetelt
Tarp anyagVinyl
Vastagság20 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.44
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVágásméretKész méretVarrásVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJ56 Laminált vinilponyva, 6 x 8 láb, fekete/zöld | AC4EXZ 2ZJ56Fekete / zöld6 x 8 láb.5 láb 6 "x 7 láb 6"Varrott, Boltropéval megerősítve15 millil.€97.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJ57 Ponyva Nylon Vinyl Laminált Fekete/zöld 6x10 láb | AC4EYA 2ZJ57Fekete / zöld6 x 10 láb.5ft. 6 "x 9ft. 6"Varrott, Boltropéval megerősítve15 millil.€115.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJ58 Ponyva Nylon Vinyl Laminált Fekete/zöld 10x10 láb | AC4EYB 2ZJ58Fekete / zöld10 x 10 láb.9 láb 4 "x 9 láb 6"Varrott, Boltropéval megerősítve15 millil.€191.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJ59 Ponyva Nylon Vinyl Laminált Fekete/zöld 10x12 láb | AC4EYC 2ZJ59Fekete / zöld10 x 12 láb.9 láb 6 "x 11 láb 4"Varrott, Boltropéval megerősítve15 millil.€223.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJ60 Ponyva Nylon Vinyl Laminált Fekete/zöld 12x16 láb | AC4EYD 2ZJ60Fekete / zöld12 x 16 láb.11 láb 4 "x 15 láb 6"Varrott, Boltropéval megerősítve15 millil.€221.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJ61 Ponyva Nylon Vinyl Laminált Fekete/zöld 16x20 láb | AC4EYE 2ZJ61Fekete / zöld16 x 20 láb.15 láb 2 "x 19 láb 6"Varrott, Boltropéval megerősítve15 millil.€555.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJ62 Ponyva Nylon Vinyl Laminált Fekete/zöld 20x20 láb | AC4EYF 2ZJ62Fekete / zöld20 x 20 láb.19 láb x 19 láb 6 "Varrott, Boltropéval megerősítve15 millil.€708.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WTY7 Ponyva, nagy teherbírású vinyl, 16 x 20 láb
€695.68 /Mértékegység