Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P605 Mellbimbó 1/8 x Záró fekete hegesztett acél | AE4ZBG

APPROVED VENDOR 5P605 mellbimbó 1/8 x zárható fekete hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE4ZBG Modell: 5P605
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
€1.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete hegesztett acél
Hossz3 / 4 "
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.25 / 64 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WV63 Mellék 2 1/2 x Zárja be fekete hegesztett acél | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€21.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WV79 Mellbimbó 4 x Close Fekete hegesztett acél | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€57.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P619 Mellbimbó 1/4 x Záró fekete hegesztett acél | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€2.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P633 Mellbimbó 3/8 x Close Fekete hegesztett acél | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€2.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P650 Mellbimbó 1/2 x Close Fekete hegesztett acél | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€2.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P667 Mellbimbó 3/4 x Záró fekete hegesztett acél | AE4ZDX 5P667közel1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€2.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P684 mellbimbó 1 x Close Fekete hegesztett acél | AE4ZEQ 5P684közel1 5 / 16 "1"1 / 8 "€4.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P605 mellbimbó 1/8 x zárható fekete hegesztett acél
€1.97 /Mértékegység