Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5P599 Padlóperem 1/2 hüvelykes Fnpt | AE4ZBA

APPROVED VENDOR 5P599 Padlókarima 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4ZBA Modell: 5P599
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
€9.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóperem
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307199080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WU82 padlóperem 3 hüvelykes Fnpt | AC3VUP 2WU823"€89.14
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5P597 Padlóperem 1/4 hüvelyk Fnpt | AE4ZAY 5P5971 / 4 "€13.58
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5P598 Padlóperem 3/8 hüvelyk Fnpt AE4ZAZ 5P5983 / 8 "€11.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5P600 Padlóperem 3/4 hüvelyk Fnpt | AE4ZBB 5P6003 / 4 "€12.58
5P601 JÓVÁHAGYOTT VENDOR AE1ZBC 5P6011"€15.60
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5P602 padlóperem 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AE4ZBD 5P6021.25 "€28.50
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5P603 Padlóperem 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt | AE4ZBE 5P6031.5 "€24.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P599 Padlókarima 1/2 hüvelykes Fnpt
€9.80 /Mértékegység