Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P524 hatlapú persely 1-1/2 x 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AE4YYE

APPROVED VENDOR 5P524 hatlapú persely 1-1/2 x 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4YYE Modell: 5P524

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1 / 2 "x 1"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU89 Hatlapfejű persely 4 x 3 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Fekete alakítható vas4 "x 3"€79.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU92 hatlapú persely 3 x 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Fekete alakítható vas3 "x 1"€23.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU93 hatlapú persely 3 x 1-1/4 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Fekete alakítható vas3 "x 1-1 / 4"€25.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU94 hatlapú persely 3 x 1-1/2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Fekete alakítható vas3 "x 1-1 / 2"€23.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU95 hatlapú persely 3 x 2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Fekete alakítható vas3 "x 2"€41.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU96 hatlapú persely 3 x 2-1/2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Fekete alakítható vas3 "x 2-1 / 2"€44.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU99 hatlapú persely fekete temperöntvény 150 | AC3VVF 2WU99Temperönthető4 "x 1-1 / 4"€72.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P524 hatlapú persely 1-1/2 x 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt
€9.50 /Mértékegység