Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P510 hatlapú persely 1/2 x 1/8 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AE4YXP

APPROVED VENDOR 5P510 hatlapú persely 1/2 x 1/8 hüvelykes Mnpt x Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4YXP Modell: 5P510
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
€2.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "x 1 / 8"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU89 Hatlapfejű persely 4 x 3 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Fekete alakítható vas4 "x 3"€77.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU92 hatlapú persely 3 x 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Fekete alakítható vas3 "x 1"€25.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU93 hatlapú persely 3 x 1-1/4 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Fekete alakítható vas3 "x 1-1 / 4"€29.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU94 hatlapú persely 3 x 1-1/2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Fekete alakítható vas3 "x 1-1 / 2"€26.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU95 hatlapú persely 3 x 2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Fekete alakítható vas3 "x 2"€37.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU96 hatlapú persely 3 x 2-1/2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Fekete alakítható vas3 "x 2-1 / 2"€43.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU99 hatlapú persely fekete temperöntvény 150 | AC3VVF 2WU99Temperönthető4 "x 1-1 / 4"€72.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P510 hatlapú persely 1/2 x 1/8 hüvelykes Mnpt x Fnpt
€2.95 /Mértékegység