Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P499 Reducing Tee 1-1/4 x 1-1/4 x 1 Inch Fnpt | AE4YXC

APPROVED VENDOR 5P499 szűkítő póló 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4YXC Modell: 5P499
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
€15.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU51 Reducing Tee 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 hüvelyk | AC3VTJ 2WU51Temperönthető150300 psi @ 150 fok F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€70.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU54 Reducing Tee 2-1/2 x 2-1/2 x -1/2 Inch Fnpt | AC3VTK 2WU54Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 foktól 366 fokig F€3.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P484 Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 hüvelykes Fnpt | AE4YWL 5P484Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€0.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P485 Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 1/4 hüvelykes Fnpt | AE4YWM 5P485Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€7.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P486 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes Fnpt | AE4YWN 5P486Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€8.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P487 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 Inch Fnpt | AE4YWP 5P487Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€8.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P488 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/4 Inch Fnpt | AE4YWQ 5P488Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€7.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P499 szűkítő póló 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelykes Fnpt
€15.29 /Mértékegység