Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P439 Könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt | AE4YUM

APPROVED VENDOR 5P439 Könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4YUM Modell: 5P439

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€17.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU1 Könyök 90 fok 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DFV 1LBU1Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€14.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU2 Könyök 90 fok 3/8 hüvelyk Fnpt | AB2DFW 1LBU2Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€13.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU3 Könyök 90 fok 1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DFX 1LBU3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€17.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU4 Könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DFY 1LBU4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€23.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU5 könyök 90 fokos 1 hüvelykes Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€34.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU6 Könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DGA 1LBU6Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€54.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU7 Könyök 90 fok 1-1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DGB 1LBU7Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€73.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P439 Könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt
€17.53 /Mértékegység