Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5MA72 Binding Post, 5PK | AE4PCB

APPROVED VENDOR 5MA72 kötőoszlop, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4PCB Modell: 5MA72

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz4.5 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
AnyagAlumínium
Rockwell KeménységB38
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyagaAlumínium
Csavarmenet hossza1 / 4 "
Szakítószilárdság34800 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA72 kötőoszlop, 5PK
€18.45 /csomag